[ボールバルブ]マニホールドキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03403635 品番EA101BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,850
販売価格(税別)
33,500

ボールバルブ式により、バルブの締過ぎがありません。
フッキング安定性を向上させたスクエアフック
ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ
振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ
凝縮状況を管理する凝縮温度目盛
蒸発状況を管理する蒸発温度目盛
冷媒の状態が確認できるサイトグラス
ほこり・スラッジの付着防止ホースフック
冷媒回収・充填に便利なサービスポート
感に頼らない適確な流量調整
一目で分かる開閉状態
流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉

対応冷媒種別R12、R22、R502用 付属品1/4inch×100cmホース3本、サイトグラス 適合R12、R22、R502用 エスコ品番EA101BB 接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1〜3.0(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1〜1.0(0点調整付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする