[R410a] マニホールドキット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03404231 品番EA101TR-5B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,180
販売価格(税別)
33,800

90度開閉でバルブ操作が行えます。
流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉
フッキング安定性を向上させたスクエアフック
ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ
凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き
振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ
冷媒の状態が確認できるサイトグラス
ほこり・スラッジの付着防止ホースフック
冷媒回収・充填に便利なサービスポート
勘に頼らない的確な流量調整

対応冷媒種別R410A用 付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本 適合R410A用 エスコ品番EA101TR-5B 接続口径UNF1/2-20 (5/16inch) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1〜5.3(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1〜3.8(0点調整付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする