エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
0〜3MPa フレアータイプ圧力計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03405622
品番
EA105F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
チャージホースがそのまま使用できます。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
63
圧力レンジ(MPa)
0〜3
接続ねじ
UNF7/16
測定流体
油圧、水圧、空圧
エスコ品番
EA105F
材質(本体)
真鍮製砲金
種類
汎用圧力計
本体厚さ(mm)
32
材質(ケース)
合金製
材質(ブルドン管)
アルミプラス
表示圧力範囲(MPa)
0〜3
接続形状
1/4フレアー