エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
1/2インチ 内面用パイプブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03406137
品番
EA109AB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
適合パイプ
冷媒管:1/2inch
給湯管:3/8inch
材質(ブラシ部)
ステンレススチール
寸法A(mm)
168
エスコ品番
EA109AB-4
軸径(Φmm)
5.8
サイズ
ブラシ:3/8inch
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
88
材質(柄部)
プラスチック製