3/4インチ 内面用パイプブラシ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03406155 品番EA109AB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590
適合パイプ
冷媒管:3/4inch
給湯管:5/8inch
材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)168 エスコ品番EA109AB-6 軸径(Φmm)6.5 サイズブラシ:5/8inch 寸法D(mm)33 寸法B(mm)35 寸法C(mm)88 材質(柄部)プラスチック製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03406155
2019-11-22
用途:
空気配管の雌ネジの清掃

定期的に購入しています。ネジ部のサイズに合う物を挿入して、反時計周りに回転させながらひきだすとのゴミが取れて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする