7/8インチ 内面用パイプブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03406164 品番EA109AB-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,804
販売価格(税別)
1,640
適合パイプ
冷媒管:7/8inch
給湯管:3/4inch
材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)168 エスコ品番EA109AB-7 軸径(Φmm)6.5 サイズブラシ:3/4inch 寸法D(mm)33 寸法B(mm)35 寸法C(mm)88 材質(柄部)プラスチック製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする