12.70mm 軸付パイプ内面ブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03406243 品番EA109AD-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,496
販売価格(税別)
1,360

コードレスドライバードリルで使用できます。

材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)80 エスコ品番EA109AD-4 軸径(Φmm)5.8 サイズブラシ:3/8inch シャンク1/4inch 寸法B(mm)25 寸法C(mm)44 適合パイプ1/2inch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする