エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
22.23mm 軸付パイプ内面ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03406277
品番
EA109AD-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
コードレスドライバードリルで使用できます。
材質(ブラシ部)
ステンレススチール
寸法A(mm)
80
エスコ品番
EA109AD-7
軸径(Φmm)
6.5
サイズ
ブラシ:3/4inch
シャンク
1/4inch
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
44
適合パイプ
7/8inch