38mm チューブブラシ[ナイロン]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03406374 品番EA109CB-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670
エスコ品番EA109CB-38 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)ナイロン 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)38 寸法C(mm)8
注意
※EA109CB-1、CB-2とともにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする