エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 目地/サッシュ刷毛
目地用 刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03408255
品番
EA109HN-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
厚さ(mm)
6
全長(mm)
270
毛丈(mm)
35
用途
目地用
エスコ品番
EA109HN-2
形状
平
種類
刷毛
サイズ(号)
10
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛
主な用途
目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
7
刷毛幅(mm)
30