30mm 45°高級万能刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03408492 品番EA109M-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,551
販売価格(税別)
1,410
形状筋違 エスコ品番EA109M-30 全長(mm)240 種類刷毛 毛丈(mm)44 材質(毛)豚毛 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 玉厚(mm)18 刷毛幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする