エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 万能用刷毛(多用途刷毛)
50mm 45°高級万能刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03408501
品番
EA109M-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
形状
筋違
エスコ品番
EA109M-50
全長(mm)
250
種類
刷毛
毛丈(mm)
48
材質(毛)
豚毛
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
玉厚(mm)
18
刷毛幅(mm)
50