刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03408587 品番 EA109MD-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,167
販売価格(税別)
1,970

羊毛を配合した一般向けの刷毛です。

形状 エスコ品番EA109MD-120 全長(mm)160 種類刷毛 サイズ(号)40 毛丈(mm)33 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途のり用 毛色白色 刷毛幅(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする