エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの のり用刷毛
刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03408596
品番
EA109MD-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
羊毛を配合した一般向けの刷毛です。
形状
平
エスコ品番
EA109MD-145
全長(mm)
160
種類
刷毛
サイズ(号)
50
毛丈(mm)
35
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛
主な用途
のり用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
145