エスコ
エスコの 筆
エスコの 平筆
[2号] ポスター筆
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03408711
品番
EA109MK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
レタリング、塗り込み、イラスト、染色等に幅広く使えます。
サイズ(号)
2
エスコ品番
EA109MK-2
全長(mm)
225
毛丈(mm)
15
材質(ブラシ部)
山羊毛
柄長さ(mm)
287〜311
材質(柄部)
竹
毛幅(mm)
7