[5号] ポスター筆

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03408745 品番EA109MK-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,694
販売価格(税別)
1,540

レタリング、塗り込み、イラスト、染色等に幅広く使えます。

サイズ(号)5 エスコ品番EA109MK-5 全長(mm)245 毛丈(mm)24 材質(ブラシ部)山羊毛 柄長さ(mm)287〜311 材質(柄部) 毛幅(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする