エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
6.5x680mm ステンレスチューブブラシ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03410215
品番
EA109SL-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途
パイプなどの内面掃除に
エスコ品番
EA109SL-6
全長(mm)
680
寸法・サイズ(mm)
Φ6.5×75
材質(ブラシ部)
ステンレス
材質(柄部)
スチール