曜日別特売
299-0125088 SDカムチェーン25DAH88L KITACO 03411975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDカムチェーン25DAH88L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03411975品番299-0125088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

耐摩耗性、衝撃強靭、高回転域の追従性アップ!
DID25SDは高性能エンジンや過酷な使用条件において、要求される高回転時衝撃荷重に耐える特殊ソリッドブッシュ&ダイハードα処理を採用。さらにはピン径を細かくし、軽量化に成功。フリクションロスを低減します。
※エンジンの仕様により、リンク数が異なります。
厚さ1.0mm高強度プレート
従来のカムチェーンの厚み0.72mmに対し、1.0mmにアップ。引っぱり強度を大幅に向上させています。
ダイハードα処理
ピン表面に非常に硬い皮膜を形成、さらに皮膜内部にも高硬度の炭化物を分散し、外部から硬い異粒子が混入しても優れた耐摩耗性能を発揮します。
ソリッドブッシュ
カールブッシュ(従来のチェーン)に比べ、高精度、高剛性、耐摩耗性等に優れ、耐摩耗寿命が大幅に向上。継ぎ目の無い滑らかな表面と優れた真円度。スタンダードに比べ約3倍の耐摩耗性を実現。

リンク数88パーツNo.25SD DHA 88LE APE130.XR80主な適合車種キタコ製APE50系SPL130ccボアアップKIT・APE100系DOHC125/143ccボアアップKIT・XR80R/XL80S/XLR80Rノーマルエンジン
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする