エスコ
エスコの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エスコの スプレーガン本体
エスコの 重力式スプレーガン
上カップ式スプレーガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03413374
品番
EA121AB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,330
販売価格(税別)
¥
20,300
バスケットに入れる
ノズル口径(Φmm)
0.8
吐出し空気量(L/min)
55
用途
スポット塗装、ボカシ塗りに
エスコ品番
EA121AB-1
使用圧力(MPa)
0.2(2.0kg/cm
2
)
取付ねじ
1/4inchPF
カップ容量(mL)
250
所要圧縮機(kw)
0.2〜0.4