エスコ
エスコの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エスコの スプレーガン本体
エスコの 重力式スプレーガン
上カップ式スプレーガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03413383
品番
EA121AB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,410
販売価格(税別)
¥
23,100
バスケットに入れる
ノズル口径(Φmm)
1.3
吐出し空気量(L/min)
100
用途
一般塗装用、水系塗料にも対応
エスコ品番
EA121AB-2
材質
ステンレス製(ノズル、ニードル弁)
質量(g)
660、420(ガン)
使用圧力(MPa)
0.3〜0.35
取付ねじ
1/4inchPF
カップ容量(mL)
400
所要圧縮機(kw)
0.4
材質(ボディ)
クロームメッキ仕上げ
関連資料:
仕様(0.05MB)
接続図(0.08MB)