エスコ
エスコの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エスコの スプレーガン本体
エスコの 吸上式スプレーガン
スプレーガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル口径(Φmm)
1.5
注文コード
03413401
品番
EA121B-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ノズル口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル口径(Φmm)
1.5
吐出し空気量(L/min)
280
エスコ品番
EA121B-2
質量(g)
410
使用圧力(MPa)
0.3〜0.34
取付ねじ
1/4inchPF
カップ容量(mL)
750
所要圧縮機(kw)
0.75