エスコ
エスコの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エスコの スプレーガン本体
エスコの 吸上式スプレーガン
スプレーガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03413417
品番
EA121BA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,750
販売価格(税別)
¥
22,500
バスケットに入れる
ノズル口径(Φmm)
1.5
吐出し空気量(L/min)
150
用途
一般塗装用、水系塗料にも対応
エスコ品番
EA121BA-1
質量(g)
450
使用圧力(MPa)
0.3〜0.34
取付ねじ
1/4inchPF
カップ容量(mL)
750
所要圧縮機(kw)
0.75
関連資料:
接続図(0.08MB)