エスコ
エスコの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エスコの スプレーガン本体
エスコの 吸上式スプレーガン
スプレーガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03413426
品番
EA121BA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,540
販売価格(税別)
¥
31,400
バスケットに入れる
下カップ付き。
ノズル口径(Φmm)
2.0
吐出し空気量(L/min)
290
用途
大型スプレーガン、噴出量重視の厚塗りに
エスコ品番
EA121BA-2
質量(g)
680
使用圧力(MPa)
0.34
取付ねじ
1/4inchPF
カップ容量(mL)
1000
所要圧縮機(kw)
1.5〜2.2