1200cc カップ付スプレーガン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード03413453 品番EA121BA-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,640
販売価格(税別)
32,400

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。
操作上の安定性が良い。
塗料の交換、洗浄が容易である。

ノズル口径(Φmm)2.0 吐出し空気量(L/min)240 用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用) エスコ品番EA121BA-7 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)890 使用圧力(MPa)0.34 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)1200 所要圧縮機(kw)1.5〜2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする