エスコ
エスコの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エスコの スプレーガン本体
エスコの 吸上式スプレーガン
スプレーガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル口径(Φmm)
1.8
注文コード
03413487
品番
EA121BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
ノズル口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロックレバーでタンクの脱着が簡単です。
ノズル口径(Φmm)
1.8
吐出し空気量(L/min)
200〜400
エスコ品番
EA121BG
長さ(mm)
175
寸法(mm)
Φ105×150(タンク)
質量(kg)
1.27
使用圧力(MPa)
0.34
全高(mm)
295
取付ねじ
1/4inchPF
カップ容量(mL)
1000
所要圧縮機(kw)
1.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03413487
EA121BG
50509908
EA121BM-1
1.0L スプレーガン(下カップ付)
エスコ
1個
¥
6,870
税込
¥
7,557
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)