[内径6.5mmX30m]ウレタンホースリール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03414266 品番EA124B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別)
33,900

ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。
アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。
ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。
巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。
移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。
ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。
必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。

内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 仕様ロータリーナットカプラ付 エスコ品番EA124B 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H) 質量(kg)7 オレンジ 長さ(m)2(1次)/28(2次) 常用圧力(MPa)1.5 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする