15mm ワイヤー入ウォーターホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)30 注文コード03414607 品番EA124DG-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

減圧に耐えバキューム用途に好適です。
耐圧力にすぐれ、軽量です。
耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。
耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。
連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。

主な用途
各種工作機械用
各種粉体の圧送・吸引用
工場、土木建築用
各種化学薬品輸送用
防蝕・防護・地中埋設用
内径(Φmm)15 外径(Φmm)22 最高使用圧力(MPa)0.6 エスコ品番EA124DG-30 材質柔質ポリ塩化ビニール 透明 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5〜60 破壊圧力(MPa)3.5 使用流体水/油/粉体 特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする