9.0mmx 30m エアーホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03415307 品番EA125AA-30
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,400円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。
高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。
オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。

エスコ品番EA125AA-30 材質軟質塩化ビニール 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)0.98 外径(Φmm)16.5 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする