エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03415912
品番
EA125DA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,235
販売価格(税別)
¥
3,850
バスケットに入れる
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。
高温多湿下でも安心してしようしていただけます。
軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色
黒
エスコ品番
EA125DA-8
材質
ウレタン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0〜60(水凍結不可)/-40〜80(空気)
内径(Φmm)
5
最高使用圧力(MPa)
0.9
外径(Φmm)
8
最小曲げ半径(mm)
25
使用流体
空気/水
特性
耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗