エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
3/4インチ メネジソケット[黄銅]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03416463
品番
EA140BA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,520
販売価格(税別)
¥
13,200
バスケットに入れる
自動開閉バルブ内蔵
材質
真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグ
ソケット
取付ねじ
3/4inchPT
適合
EA140AA-2〜8用
エスコ品番
EA140BA-6
使用温度範囲(℃)
-20〜80
常用圧力(MPa)
2.9
最大締付トルク
500
材質(ゴム)
ニトリルゴム