1/2インチ メネジソケット[ステンレス]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03416506 品番EA140BB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

自動開閉バルブ内蔵

材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/2inchPT 適合EA140AB-2〜8用 エスコ品番EA140BB-4 使用温度範囲(℃)-20〜80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク600 材質(ゴム)ニトリルゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする