エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
1/4インチ 中圧用タケノコ型ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03416761
品番
EA140BJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,026
販売価格(税別)
¥
3,660
バスケットに入れる
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質
ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグ
ソケット
エスコ品番
EA140BJ-2
径(Φmm)
9(タケノコ)
常用圧力(MPa)
7.4