エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
ウレタンホース用カプラープラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(9個)
注文コード
03416856
品番
EA140CK
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,915
販売価格(税別)
¥
2,650
バスケットに入れる
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。
接続はワンプッシュ式なので簡単。
流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
材質
アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[10]
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
用途
エアー用
エスコ品番
EA140CK
サイズ
PT1/4inch
使用圧力(MPa)
0.98
適合ホース外径(Φmm)
10
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[15]
適合ホース内径(Φmm)
6.5