エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雌)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03417251
品番
EA140DR-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。
ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)
鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグ
ソケット
ねじ寸法
PT1/2inch
エスコ品番
EA140DR-4
穴径(Φmm)
9
寸法L(mm)
61
寸法H(mm)
26
材質(シール)
NBR
使用圧力(MPa)
0.98
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
16
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[15]