10mmX1/2PT[PT付]Y型ユニオン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03417574 品番EA140HA-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥616
販売価格(税別)
560

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
配管スペースを大幅に縮少
容易な配管作業

チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜1 エスコ品番EA140HA-104 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)64 対辺(mm)22 寸法A(mm)15 寸法F(mm)18.5 使用温度(℃)-15〜60 寸法D(mm)36 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)21.5 寸法P(mm)18.5 取付ねじ1/2inchPT 寸法J(mm)30 材質(パッキン)NBR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする