12mmX3/8 PT C型 ユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード03418292 品番EA140HG-123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。
継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜1 エスコ品番EA140HG-123 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)19 寸法L1(mm)34.5 寸法A(mm)12 使用温度(℃)-15〜60 寸法B(mm)23 寸法C(mm)20 穴径(最小)8.5mm 寸法L2(mm)29.5 取付ねじ3/8inchPT 材質(パッキン)NBR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする