曜日別特売
EA140HK-4 エルボユニオン エスコ 03418581

エルボユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
チューブ外径(Φmm)4
内容量1袋(2個)注文コード03418581品番EA140HK-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
配管スペースを大幅に縮少
容易な配管作業

チューブ外径(Φmm)4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HK-4材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)寸法L(mm)18.5寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16寸法C(mm)10穴径(最小)2.5mm寸法N(mm)7.5材質(パッキン)NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする