曜日別特売
EA140HM-44 4/ 4X2 Y型ユニオン エスコ 03418703

4/ 4X2 Y型ユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03418703品番EA140HM-44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥413
販売価格(税別)
375

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
配管スペースを大幅に縮少
容易な配管作業

チューブ外径(Φmm)1口側:4、2口側:4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-44材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)34.5寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法C(mm)10寸法B2(mm)16寸法J(mm)23寸法B1(mm)16寸法N1(mm)15寸法N2(mm)12.5材質(パッキン)NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする