EA140RD-11 11.0mm ウレタンホース用カプラーソケット エスコ 03418861 EA140RD-11 11.0mm ウレタンホース用カプラーソケット エスコ 03418861 EA140RD-11 11.0mm ウレタンホース用カプラーソケット エスコ 03418861 EA140RD-11 11.0mm ウレタンホース用カプラーソケット エスコ 03418861 EA140RD-11 11.0mm ウレタンホース用カプラーソケット エスコ 03418861 EA140RD-11 11.0mm ウレタンホース用カプラーソケット エスコ 03418861

11.0mm ウレタンホース用カプラーソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03418861 品番EA140RD-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。
このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。
このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。
常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。
ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。
ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。
カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。
また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。
作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。
ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。

材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 エスコ品番EA140RD-11 質量(g)109 使用温度範囲(℃)-30〜100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03418861
2018-04-30
用途:
インパクトレンチとニードルスケーラの着脱。
その他業種

・内径φ11mmのエアホースでは、
 何故かソケットに選択肢が あまり無い・・・

 そうした事情から、この製品が届く直前まで、
 日東工器110SNを適用していた。

 110SNも手触りや操作性には不満は無かったのだが、
 やはり着脱の印象が良くない。

・大阪魂大口径エアホースワンタッチカプラー付
 8.5×12.5に付いているソケットの着脱感が
 気に入っているのだが、11mmのモノが無い。

 八興製にもφ11mmのラインナップは無く、
 半ば諦めていた処、この商品を目にした流れ。

・早速調達し換装、
 漸く実用域な環境を確保出来たと云う印象。

 工具着脱に際して、ホース側からの漏れも
 反動も無く、快適な運用が担保された。

・STRAIGHT カプラ保護カバー 15-05001を併用し、
 当製品の保護とした。

・保護カバーごとロック機構を操作すれば、
 工具の取り外しは何ら支障なく可能で、
 組み合わせとしては悪くない。

・当初、KTCのダイフローとの選択で迷ったが、
 当方環境では このEA140RD-11が最適解だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする