830-0300135B ウインカーKIT(丸型ミニ) KITACO 03419562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウインカーKIT(丸型ミニ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット主な適合車種ドリーム50(AC15)・ダックス50(AB26)注文コード03419562品番830-0300135B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400

お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。
車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。
○フロント/リヤ:12V-10Wシングル球
○補修用 12V10W口金球
(クリア)
806-0000100 \120(本体価格)
(アンバー)
806-0000110 \350(本体価格)
YB-1
全車種
YB-1FOUR
全車種
お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーキットです。
車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しはー切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。

主な適合車種ドリーム50(AC15)・ダックス50(AB26)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする