エスコ
エスコの 締付・穴あけ(空圧工具)
エスコの エアーインパクトレンチ
3/4インチ エアーインパクトレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03420873
品番
EA155KK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77,550
販売価格(税別)
¥
70,500
バスケットに入れる
用途
ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。
大型トラックのエンジン整備作業。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
450
実用トルク範囲(N・m)
150〜650
エスコ品番
EA155KK
全長(mm)
241
質量(kg)
4.2
ボルト径
20mm
空気消費量(L/min)
470
所要圧縮機(kw)
3.75
差込角(inch)
3/4
吸入口サイズ
1/4inchPT
関連資料:
図面(0.03MB)