1/2インチ エアーインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03420995 品番EA155RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,900
販売価格(税別)
49,000

このインパクトレンチは、世界特許のジャンボハンマーを装着。は部品数を最小限におさえ、軽量・小型・高トルクの上、故障が少なく長寿命が自慢です。
正逆転付
レギュレーター有

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)578 実用トルク範囲(N・m)39〜412 エスコ品番EA155RF 全長(mm)171 質量(kg)2.5 使用圧力(MPa)0.64 打撃数(min-1[回/分])1200 ボルト径18mm 空気消費量(L/min)170 軸心より側面まで(mm)34 差込角(inch)1/2 吸入口サイズ1/4inchPT 使用エアーホース内径(Φmm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする