678-0500010 ウエルナット(5個入) KITACO 03421303 678-0500010 ウエルナット(5個入) KITACO 03421303 678-0500010 ウエルナット(5個入) KITACO 03421303

ウエルナット(5個入)

(36件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 03421303 品番 678-0500010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.80 穴径(Φmm)9.6〜10 板厚(mm)0.5〜5 トルク範囲(N・m[kgf・m])340〜490[0.35〜0.5] タイプC550 M5×P0.80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
ZX-10のスクリーン交換
株式会社タイガー福岡支店 様 (運輸・通信業)

ZX-10のスクリーン交換で使いました
サイズもばっちり合って問題なく使えました
何回かの脱着でちぎれてくるので、も少し耐久力が有ると良いですね
まぁ値段が安いから消耗品ととらえます

1人が参考にしています
対象商品:
03421303
2025-05-12
用途:
消耗品

経年劣化で定期的に交換するモノなので何度もリピートしてます。

対象商品:
03421303
2023-12-02
用途:
バンディット1250のカウル周りの補修に使用

純正と変わらない寸法で、リーズナブルなのがよいです。

対象商品:
03421303
2022-06-08
用途:
カウル・スクリーンの固定

スクリーン・カウル等のナットを全てウェルナットに置き換えると、裏からナットを当てがって作業する必要が無いので作業性が良く、またウェルナットのゴムが、程よく衝撃・たわみを吸収してくれるので、樹脂パーツが破損しにくくなります。
他のメーカーからも同じものが出ていますが、キタコの製品が数量が適量で、1個当たりの価格も安かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
03421312
2022-05-17
用途:
部品の固定

同じものがちぎれてしまい、
探していたところ
バラで買うよりもお得に買えて良かったです。

対象商品:
03421303
2022-05-09
用途:
カワサキ ニンジャのスクリーン固定用に使用

M5のスクリーンボルトだったのでしっかり適合しました。

対象商品:
03421312
2023-02-05
用途:
バイクの外装
医療・福祉・介護関連業

近所のホームセンターよりも安価で入手出来て助かりました。

対象商品:
03421303
2021-11-22
用途:
バイクメンテナンス

ヤマハのスクーターのスクリーン交換時に使いましたが、全く問題なく使用ができ大変便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする