曜日別特売
LN-IM24VMCRM iPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO crystal」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 03421315

LN-IM24VMCRM iPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO crystal」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 03421315
LN-IM24VMCRM iPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO crystal」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 03421315
LN-IM24VMCRM iPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO crystal」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 03421315
LN-IM24VMCRM iPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO crystal」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 03421315
LN-IM24VMCRM iPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO crystal」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 03421315
LN-IM24VMCRM iPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO crystal」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 03421315
LN-IM24VMCRM iPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO crystal」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 03421315

iPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO crystal」 ストラップホール付 TPU

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード03421315品番LN-IM24VMCRM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/オールクリア仕様/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

材質TPU+ガラス質量(g)37(本体)/89(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W80xH160xD13(本体)/W110xH200xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする