汎用PUレザーフラップケース「Dapta」 スタンド機能 手帳型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03421428 品番LN-DPTHYLNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【約6.1〜6.7inchまで対応】上質なPUレザーを使用したベーシックな手帳型ケース/カードポケット(3枚+大型ポケット1枚)/ピタッと留まるマグネット式のベルト/動画視聴に最適なスタンド機能/粘着パッドで端末を固定/上にスライドするだけでスマートに撮影可能

材質PU+PC+マグネット ネイビー 質量(g)95(本体)/137(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W87xH165xD24(本体)/W115xH192xD30(パッケージ込) 端末仕様対応:スマートフォン(汎用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする