曜日別特売
LN-IM24PLCGR iPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 03421586

LN-IM24PLCGR iPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 03421586
LN-IM24PLCGR iPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 03421586
LN-IM24PLCGR iPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 03421586
LN-IM24PLCGR iPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 03421586
LN-IM24PLCGR iPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 03421586
LN-IM24PLCGR iPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 03421586
LN-IM24PLCGR iPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 03421586

iPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ミント
内容量1個注文コード03421586品番LN-IM24PLCGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,140

【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載

材質TPU+PCミント質量(g)34(本体)/76(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W77xH160xD13(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする