LEPLUS NEXT
iPhone 16 Plus ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03422207
品番
LN-IA24CSTCL
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
23(本体)/68(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W80xH169xD10(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16 Plus