曜日別特売
70-963-10017 エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO 03422256

エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT

(35件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
主な適合車種ヤマハ車用 Y-17
ヤマハ車用 Y-17
ヤマハ車用 Y-01
ヤマハ車用 Y-02
ヤマハ車用 Y-03
ヤマハ車用 Y-05
ヤマハ車用 Y-06
ヤマハ車用 Y-07
ヤマハ車用 Y-08
ヤマハ車用 Y-09
ヤマハ車用 Y-11
ヤマハ車用 Y-12
ヤマハ車用 Y-13
ヤマハ車用 Y-14
ヤマハ車用 Y-15
ヤマハ車用 Y-16
ホンダ車用 H-01
ホンダ車用 H-02
ホンダ車用 H-04
ホンダ車用 H-05
ホンダ車用 H-06
ホンダ車用 H-07
ホンダ車用 H-08
ホンダ車用 H-09
ホンダ車用 H-10
ホンダ車用 H-11
ホンダ車用 H-12
ホンダ車用 H-13
ホンダ車用 H-14
ホンダ車用 H-15
ホンダ車用 H-16
ホンダ車用 H-17
ホンダ車用 H-18
ホンダ車用 H-19
ホンダ車用 H-20
ホンダ車用 H-21
スズキ車用 S-01
スズキ車用 S-02
スズキ車用 S-04
スズキ車用 S-05
スズキ車用 S-06
スズキ車用 S-07
スズキ車用 S-08
スズキ車用 S-09
スズキ車用 S-10
スズキ車用 S-11
スズキ車用 S-12
スズキ車用 S-13
スズキ車用 S-14
スズキ車用 S-15
スズキ車用 S-16
スズキ車用 S-17
スズキ車用 S-18
カワサキ車用 K-01
カワサキ車用 K-02
カワサキ車用 K-03
カワサキ車用 K-04
カワサキ車用 K-05
カワサキ車用 K-06
カワサキ車用 K-07
カワサキ車用 K-08
カワサキ車用 K-09
カワサキ車用 K-10
カワサキ車用 K-11
カワサキ車用 K-12
カワサキ車用 K-13
カワサキ車用 K-14
内容量1個注文コード03422256品番70-963-10017
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

主な適合車種ヤマハ車用 Y-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03422308
2023-06-17
用途: モペットの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

‘73 ホンダ・ノビオのマフラー整備の際に交換しました。 パッケージには「ロードパル、カレン、モトコンポ 他」と記載されていますが、ノビオにも使えました。ノビオの試作車・ホリデーはエンジン、マフラー共ノビオと共通なので、ホリデーにも使える事になります。 機能・品質に問題なし!

1が参考にしています
対象商品 : 03422308
2024-03-13
用途: モトコンポ
製造業

モトコンポ用に購入しました。サイズぴったりでした。またリピートします。

対象商品 : 03422423
2023-04-12
用途: AF67用として

冬タイヤと夏タイヤでの入れ替えではマフラーを外すのでこれは必需です。安価なので高価な純正をケチケチ再使用するよりもこちらでの交換がおすすめです。排気漏れなどはありません。

対象商品 : 03422274
2022-03-14
用途: リード110のマフラーに

リード110のマフラーを交換した際に、ついていたものをそのまま使ってもよかったんですが、セオリー通りに交換することに。純正は高いので、社外品で安く購入できてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 03422694
2021-09-09
用途: KLX125に使用

エキパイを磨く為に外しました。普通に使えて安価で助かります。

対象商品 : 03422265
2021-03-28
用途: カブのメンテに

カブのマフラーが錆て来たので外して磨きました。
その際にガスケットも交換したので購入しました。
安いし一つから買えたので満足しております。

対象商品 : 03422317
2020-12-13
用途: バイクの整備時
その他業種

愛車PCXが8年経ち、マフラー交換した今回プラグ交換しました。調子バッチリです!!

対象商品 : 03422448
2020-11-14
用途: バイクのレストア
その他業種

ホンダフュージョン初期型の純正マフラー部品代用で購入しました。問題なく機能しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする