iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 覗き見防止180°

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03422600 品番LN-IL24FGLN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/左右からの覗き見を防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス 質量(g)17(本体)/53(パッケージ込) タイプ覗き見防止180° パッケージサイズ(mm)W73.68xH159.13xD0.33(本体)/W92xH210xD15.5(パッケージ込) 端末仕様対応:iPhone 16 Pro Max

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする