iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 反射防止

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03422697 品番LN-IA24FGLM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,618

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス 質量(g)17(本体)/53(パッケージ込) タイプ反射防止 パッケージサイズ(mm)W72.1xH155.23xD0.33(本体)/W92xH210xD15.5(パッケージ込) 端末仕様対応:iPhone 16 Plus

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする